{{ name }}
Art-nr {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikelnummer:
EAN/GTIN:
Tillverkarens nummer:
gängaM | M5 | |
fäste | ⌀ d = 12 mm | |
Skaft-⌀ d | 12 mm | |
Invändig | ja | |
Svängning | dämpad | |
Utvändig-⌀ D | 9,8 mm | |
Håldiameter D1 | 5,5 mm | |
totallängd Ltot | 100 mm | |
Effektiv längd L1 | 60 mm | |
Produktslag | förlängningsstång |
Artikelnummer | 301361 M5X100 | |
EAN/GTIN | 4062406544553 | |
Tillverkarens nummer | 301361 M5X100 |