{{ name }}
Art-nr {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikelnummer:
EAN/GTIN:
Tillverkarens nummer:
fäste | ⌀ d = 32 mm | |
Invändig | ja | |
Håldiameter D1 | 17 mm | |
⌀ D2 | 29 mm | |
totallängd L | 160 mm | |
Effektiv längd L1 | 68,7 mm | |
L2 | 66 mm | |
Produktslag | Hållare för fräs med gänga |
Artikelnummer | 301357 M16X66 | |
EAN/GTIN | 4062406107505 | |
Tillverkarens nummer | 301357 M16X66 |