{{ name }}
Art-nr {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikelnummer:
EAN/GTIN:
Tillverkarens nummer:
fäste | ⌀ d = 32 mm | |
Invändig | ja | |
Håldiameter D1 | 12,5 mm | |
⌀ D2 | 21 mm | |
totallängd L | 300 mm | |
Effektiv längd L1 | 134 mm | |
L2 | 59,5 mm | |
Produktslag | Hållare för fräs med gänga |
Artikelnummer | 301357 M12X134 | |
EAN/GTIN | 4062406107499 | |
Tillverkarens nummer | 301357 M12X134 |