Cylindrisk verktygshållare för kopierfräsar med gänga, ⌀ d = 25 mm, Gänga M × Längd L2: M12X77

Art-nr.: 301354 M12X77
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
Individual prices for business customers after login.
på begäran
I lager
18 styck i lager

Välj variant av artikel och antal

Gänga M × Längd L2 Enhetspris inklusive moms

Lägg till i önskelistan

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Produktdetaljer

Tekniska data

fäste ⌀ d = 25 mm
Invändig ja
Håldiameter D1 12,5 mm
⌀ D2 21 mm
totallängd L 240 mm
Effektiv längd L1 87,5 mm
L2 77 mm
Produktslag Hållare för fräs med gänga

Identifieringsnummer och klassificeringar

Artikelnummer 301354 M12X77
EAN/GTIN 4062406107475
Tillverkarens nummer 301354 M12X77

Benämning

Utförande:

Skafttolerans h6.

Användningsdata:

För användning i krympchuckar.

Nedladdningar och dokument

Tjänster & produktrådgivare

DIREKTKÖP

Logga in på ditt konto

I kundvagn

Till kundvagnen
Till kundvagnen