Weldonhållare för fräs med gänga med invändig kylning M12X40

Art-nr: 301349 M12X40
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
på begäran
I lager
35 styck i lager

Välj variant av artikel och antal

Gänga M × Längd L1 Enhetspris inklusive moms

Lägg till i artikellistan

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Produktdetaljer

Tekniska data

fäste ⌀ d = 25 mm
Invändig ja
Håldiameter D1 12,5 mm
⌀ D2 21 mm
totallängd L 101 mm
Effektiv längd L1 40 mm
L2 24 mm
Produktslag Hållare för fräs med gänga

Identifieringsnummer och klassificeringar

Artikelnummer 301349 M12X40
EAN/GTIN 4062406107369
Tillverkarens nummer 301349 M12X40

Benämning

Utförande:

Skafttolerans h6.

Användningsdata:

För användning i Weldonhållare.

Nedladdningar och dokument

Tjänster & produktrådgivare

DIREKTKÖP

Logga in på ditt konto

I kundvagn

Till kundvagnen
Till kundvagnen