{{ name }}
Art-nr {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikelnummer:
EAN/GTIN:
Tillverkarens nummer:
fäste | ⌀ d = 20 mm | |
Invändig | ja | |
Håldiameter D1 | 10,5 mm | |
⌀ D2 | 18 mm | |
totallängd L | 152 mm | |
Effektiv längd L1 | 97 mm | |
L2 | 81,4 mm | |
Produktslag | Hållare för fräs med gänga |
Artikelnummer | 301347 M10X97 | |
EAN/GTIN | 4062406107352 | |
Tillverkarens nummer | 301347 M10X97 |