{{ name }}
Art-nr {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikelnummer:
EAN/GTIN:
Tillverkarens nummer:
fäste | ⌀ d = 16 mm | |
Skaft-⌀ d | 16 mm | |
Invändig | ja | |
Håldiameter D1 | 8,5 mm | |
⌀ D2 | 13 mm | |
totallängd L | 88 mm | |
Effektiv längd L1 | 40 mm | |
L2 | 6 mm | |
Produktslag | Hållare för fräs med gänga |
Artikelnummer | 301346 M8X40 | |
EAN/GTIN | 4062406107321 | |
Tillverkarens nummer | 301346 M8X40 |