{{ name }}
Art-nr {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikelnummer:
EAN/GTIN:
Tillverkarens nummer:
gängaM | M12×281 | |
fäste | SK 50 | |
Hållare norm | ISO 7388-1 | |
Form | AD | |
Balanseringskvalitet G vid varvtal | G 2,5 vid 25000 min-1 | |
Rundgångsnoggrannhet | ≤ 3 µm | |
Bearbetningsstrategi | HSC | |
Svängning | dämpad | |
utkragningslängd A-mått | 300 mm | |
Håldiameter D1 | 12,5 mm | |
⌀ D2 | 21 mm | |
Utvändig-⌀ D | 49 mm | |
Effektiv längd L1 | 281 mm | |
L2 | 7,5 mm | |
Produktslag | Hållare för fräs med gänga |
Artikelnummer | 301314 M12X281 | |
EAN/GTIN | 4045197981400 | |
Tillverkarens nummer | 301314 M12X281 |