{{ name }}
Art-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikelnummer:
EAN/GTIN:
Tillverkarens nummer:
gängaM | M12×231 | |
fäste | SK 40 | |
Hållare norm | ISO 7388-1 | |
Form | AD | |
Balanseringskvalitet G vid varvtal | G 2,5 vid 25000 min-1 | |
Rundgångsnoggrannhet | ≤ 3 µm | |
Bearbetningsstrategi | HSC | |
Svängning | dämpad | |
utkragningslängd A-mått | 250 mm | |
Håldiameter D1 | 12,5 mm | |
⌀ D2 | 21 mm | |
Utvändig-⌀ D | 44 mm | |
Effektiv längd L1 | 231 mm | |
L2 | 7,5 mm | |
Produktslag | Hållare för fräs med gänga |
Artikelnummer | 301313 M12X231 | |
EAN/GTIN | 4045197942845 | |
Tillverkarens nummer | 301313 M12X231 |