{{ name }}
Art-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikelnummer:
EAN/GTIN:
Tillverkarens nummer:
gängaM | M12×125 | |
fäste | SK 40 | |
Hållare norm | ISO 7388-1 | |
Form | ADB | |
Balanseringskvalitet G vid varvtal | G 2,5 vid 20000 min-1 | |
Rundgångsnoggrannhet | ≤ 3 µm | |
Bearbetningsstrategi | HSC | |
utkragningslängd A-mått | 144 mm | |
Håldiameter D1 tolerans IT6 | 12,5 mm | |
⌀ D2 | 21 mm | |
Utvändig-⌀ D | 34 mm | |
Effektiv längd L1 | 125 mm | |
L2 | 5 mm | |
Produktslag | Hållare för fräs med gänga |
Artikelnummer | 301309 M12X125 | |
EAN/GTIN | 4045197943941 | |
Tillverkarens nummer | 301309 M12X125 |