Verktygshållare för kopierfräsar med gänga, SK 40, Gänga M × Längd L1: M6X25

Art-nr.: 301303 M6X25
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
på begäran
I lager
8 styck i lager

Välj variant av artikel och antal

Gänga M × Längd L1 Enhetspris inklusive moms
  • Hållare norm: ISO 7388-1
  • Form: ADB
  • Balanseringskvalitet G vid varvtal: G 2,5 vid 20000 min-1
  • Rundgångsnoggrannhet: ≤ 3
  • Bearbetningsstrategi: HSC

Lägg till i önskelistan

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Produktdetaljer

Tekniska data

gängaM M6×25
fäste SK 40
Hållare norm ISO 7388-1
Form ADB
Balanseringskvalitet G vid varvtal G 2,5 vid 20000 min-1
Rundgångsnoggrannhet ≤ 3 µm
Bearbetningsstrategi HSC
utkragningslängd A-mått 44 mm
Håldiameter D1 tolerans IT6 6,5 mm
⌀ D2 10 mm
Utvändig-⌀ D 13 mm
Effektiv längd L1 25 mm
L2 5 mm
Produktslag Hållare för fräs med gänga

Identifieringsnummer och klassificeringar

Artikelnummer 301303 M6X25
EAN/GTIN 4062406105310
Tillverkarens nummer 301303 M6X25

Benämning

Utförande:

Koniskt utförande.

Användningsdata:

För fasthållning av kopierfräs med gänga.

Specialtillbehör:

Dragtappar (AB) nr 308600308806, AB-chucknycklar nr 308820308835.

Nedladdningar och dokument

Lämpliga produkter

Tjänster & produktrådgivare

DIREKTKÖP

Logga in på ditt konto

I kundvagn

Till kundvagnen
Till kundvagnen