{{ name }}
Art-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikelnummer:
EAN/GTIN:
Tillverkarens nummer:
fäste | SK 50 A = 300 | |
Norm | DIN 6357 | |
Hållare norm | ISO 7388-1 | |
Form | A | |
Balanseringskvalitet G vid varvtal | G 6,3 vid 8000 min-1 | |
Rundgångsnoggrannhet | ≤ 6 µm | |
Bearbetningsstrategi | HPC | |
Svängning | dämpad | |
utkragningslängd A-mått | 300 mm | |
⌀ D2 | 58 mm | |
Frässpindellängd L4 | 21 mm | |
vikt | 8,1 kg | |
Produktslag | Ändfräsdorn |
Artikelnummer | 301147 27 | |
EAN/GTIN | 4045197761781 | |
Tillverkarens nummer | 301147 27 |