{{ name }}
Art-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikelnummer:
EAN/GTIN:
Tillverkarens nummer:
Dorndiameter d1 | 22 mm | |
Spännhylsa D1 | 22 mm | |
fäste | SK 40 A = 300 | |
Norm | DIN 6357 | |
Hållare norm | ISO 7388-1 | |
Form | A | |
Balanseringskvalitet G vid varvtal | G 6,3 vid 8000 min-1 | |
Rundgångsnoggrannhet | ≤ 6 µm | |
Bearbetningsstrategi | HPC | |
Svängning | dämpad | |
utkragningslängd A-mått | 300 mm | |
Utvändig-⌀ D | 50 mm | |
⌀ D2 | 48 mm | |
Frässpindellängd L4 | 19 mm | |
L2 | 255 mm | |
vikt | 4,7 kg | |
Produktslag | Ändfräsdorn |
Artikelnummer | 301134 22 | |
Tillverkarens nummer | 301134 22 |