Fräshuvudförlängare Lång, Dorndiameter d1: 22mm

Art-nr.: 301106 22
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
på begäran
I lager
49 styck i lager

Välj variant av artikel och antal

Dorndiameter d1 (mm) Enhetspris inklusive moms
  • Norm: DIN 6357
  • Rundgångsnoggrannhet: ≤ 3

Lägg till i önskelistan

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Produktdetaljer

Tekniska data

Dorndiameter d1 22 mm
Norm DIN 6357
Rundgångsnoggrannhet ≤ 3 µm
Utvändig-⌀ D 48 mm
totallängd L 70 mm
A 19 mm
Produktslag förlängningsstång

Identifieringsnummer och klassificeringar

Artikelnummer 301106 22
EAN/GTIN 4045197778482
Tillverkarens nummer 301106 22

Benämning

Utförande:

Tappar och anliggningsytor slipade i botten.

Användningsdata:

För flexibel förlängning av knivhuvudfästen. Prisvärt alternativ till dyra specialutföranden. 3 möjliga användningsalternativ. kort (45 mm) eller lång (70 mm) förlängning resp. maximal kombination av två korta förlängningar (2×45 mm).

Leveransinnehåll:

Inklusive passande låsskruv.

Specialtillbehör:

Specialnyckel nr 309840.

Nedladdningar och dokument

Lämpliga produkter

Tjänster & produktrådgivare

DIREKTKÖP

Logga in på ditt konto

I kundvagn

Till kundvagnen
Till kundvagnen