{{ name }}
Art-nr {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikelnummer:
EAN/GTIN:
Tillverkarens nummer:
Dorndiameter d1 | 27 mm | |
Spännhylsa D1 | 27 mm | |
fäste | SK 40 kort | |
Norm | DIN 6357 | |
Hållare norm | ISO 7388-1 | |
Form | ADB | |
Balanseringskvalitet G vid varvtal | G 6,3 vid 15000 min-1 | |
Rundgångsnoggrannhet | ≤ 5 µm | |
Bearbetningsstrategi | HPC | |
utkragningslängd A-mått | 35 mm | |
Utvändig-⌀ D | 50 mm | |
Frässpindellängd L4 | 21 mm | |
Lös fräslåsskruv nr 309860 / 309861 | 27 | |
passande specialnyckel nr 309840 | 27 | |
Produktslag | Ändfräsdorn |
Artikelnummer | 301017 27 | |
EAN/GTIN | 4062406251888 | |
Tillverkarens nummer | 301017 27 |
Den här artikeln |
Rekommendationer |
|
---|---|---|
Ändfräsdorn Form A 27 mm
på begäran
I lager
157 styck i lager
679,39 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
28 styck i lager
833,45 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
|
fäste | SK 40 kort | SK 40 A = 100 |
Hållare norm | ISO 7388-1 | ISO 7388-1 |
utkragningslängd A-mått | 35 | 100 |
Dorndiameter d1 | 27 | 27 |
Form | ADB | ADB |
Rundgångsnoggrannhet | ≤ 5 | ≤ 5 |
Balanseringskvalitet G vid varvtal | G 6,3 vid 15000 min-1 | G 6,3 vid 15000 min-1 |