{{ name }}
Art-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikelnummer:
EAN/GTIN:
Tillverkarens nummer:
Dorndiameter d1 | 16 mm | |
Spännhylsa D1 | 16 mm | |
fäste | SK 50 A = 200 | |
Norm | DIN 6358 | |
Hållare norm | ISO 7388-1 | |
Form | ADB | |
Balanseringskvalitet G vid varvtal | G 2,5 vid 25000 min-1 | |
Rundgångsnoggrannhet | ≤ 5 µm | |
Bearbetningsstrategi | HPC | |
utkragningslängd A-mått | 200 mm | |
Utvändig-⌀ D | 32 mm | |
Frässpindellängd L3 med medbringarring | 17 mm | |
Frässpindellängd L4 | 27 mm | |
Lös fräslåsskruv nr 309860 / 309861 | 16 | |
Lös medbringarring nr 309870 | 16 | |
passande specialnyckel nr 309840 | 16 | |
Produktslag | Påsticksdorn för fräs |
Artikelnummer | 301010 16 | |
EAN/GTIN | 4045197285546 | |
Tillverkarens nummer | 301010 16 |