{{ name }}
Art-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikelnummer:
EAN/GTIN:
Tillverkarens nummer:
Dorndiameter d1 | 27 mm | |
Spännhylsa D1 | 27 mm | |
fäste | SK 50 A = 55 | |
Norm | DIN 6358 | |
Hållare norm | ISO 7388-1 | |
Form | ADB | |
Balanseringskvalitet G vid varvtal | G 2,5 vid 25000 min-1 | |
Rundgångsnoggrannhet | ≤ 5 µm | |
Bearbetningsstrategi | HPC | |
utkragningslängd A-mått | 55 mm | |
Utvändig-⌀ D | 48 mm | |
Frässpindellängd L3 med medbringarring | 21 mm | |
Frässpindellängd L4 | 33 mm | |
Lös fräslåsskruv nr 309860 / 309861 | 27 | |
Lös medbringarring nr 309870 | 27 | |
passande specialnyckel nr 309840 | 27 | |
Produktslag | Påsticksdorn för fräs |
Artikelnummer | 300930 27 | |
EAN/GTIN | 4045197285362 | |
Tillverkarens nummer | 300930 27 |
Den här artikeln |
Rekommendationer |
||||
---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() Kombidorn Form ADB 27 mm
på begäran
I lager
26 styck i lager
1 266,90 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
77 styck i lager
983,27 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
15 styck i lager
980,75 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
32 styck i lager
674,42 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
9 styck i lager
1 255,56 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
|
Hållare norm | ISO 7388-1 | ISO 7388-1 | JIS B6339; ISO 7388-2 | JIS B6339; ISO 7388-2 | JIS B6339; JIS B6339 |
utkragningslängd A-mått | 55 mm | 55 mm | 55 mm | 55 mm | 55 mm |
Dorndiameter d1 | 27 mm | 27 mm | 27 mm | 27 mm | 27 mm |
Form | ADB | ADB | ADB | A | AD |
passande specialnyckel nr 309840 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 |
Bearbetningsstrategi | HPC | HPC | HPC | HPC | HPC |
Lös fräslåsskruv nr 309860 / 309861 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 |