{{ name }}
Art-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikelnummer:
EAN/GTIN:
Tillverkarens nummer:
Spännhylsa D1 | 32 mm | |
fäste | SK 50 | |
Hållare norm | ISO 7388-1 | |
Form | AD | |
Balanseringskvalitet G vid varvtal | G 6,3 vid 15000 min-1 | |
Rundgångsnoggrannhet | ≤ 5 µm | |
Bearbetningsstrategi | HPC | |
utkragningslängd A-mått | 105 mm | |
Utvändig diameter för spännhylsa D | 73 mm | |
Spännkraft upp till | 4 000 Nm | |
passande haknyckel nr 628400 | 68 / 75 | |
Produktslag | Kraftspännchuck |
Artikelnummer | 300787 32 | |
EAN/GTIN | 2050001771766 | |
Tillverkarens nummer | 166040532105 |
Den här artikeln |
Rekommendationer |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() Kraftspännchuck 32 mm
på begäran
I lager
6 styck i lager
5 670,65 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
14 styck i lager
3 279,72 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
22 styck i lager
4 456,41 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
|
fäste | SK 50 | SK 40 | SK 50 |
utkragningslängd A-mått | 105 mm | 105 mm | 105 mm |
Form | AD | AD | AD |
Spännkraft upp till | 4 000 Nm | 900 Nm | 900 Nm |
Balanseringskvalitet G vid varvtal | G 6,3 vid 15000 min-1 | G 6,3 vid 15000 min-1 | G 6,3 vid 15000 min-1 |
Utvändig diameter för spännhylsa D | 73 mm | 66 mm | 66 mm |
Produktslag | Kraftspännchuck | Kraftspännchuck | Kraftspännchuck |