{{ name }}
Art-nr {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikelnummer:
EAN/GTIN:
Tillverkarens nummer:
Invändig | ja | |
Balanseringskvalitet G vid varvtal | G 2,5 vid 25000 min-1 | |
Rundgångsnoggrannhet | 3 µm | |
Bearbetningsstrategi | HSC | |
⌀ d | 20 mm | |
⌀ D2 | 13 mm | |
Nyckelvidd SW | 19 mm | |
totallängd L | 150 mm | |
L1 | 67 mm | |
Produktslag | Krympchuck |
Artikelnummer | 300774 1-6 | |
EAN/GTIN | 4250261555252 | |
Tillverkarens nummer | 310 2006 820 1 |