{{ name }}
Art-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikelnummer:
EAN/GTIN:
Tillverkarens nummer:
spännvidd | 2 mm - 25 mm | |
Spännhylsa D1 | 2-25 mm | |
fäste | SK 40 A = 70 | |
Hållare norm | ISO 7388-1 | |
Form | ADB | |
Balanseringskvalitet G vid varvtal | G 2,5 vid 25000 min-1 | |
Rundgångsnoggrannhet | ≤ 3 µm | |
utkragningslängd A-mått | 70 mm | |
Utvändig-⌀ D | 60 mm | |
Lös hylsmutter nr 309670 | 2 - 25 | |
passande haknyckel nr 628400 | 58 / 62 | |
Produktslag | Spänntångchuck |
Artikelnummer | 300695 2-25 | |
EAN/GTIN | 4045197285027 | |
Tillverkarens nummer | 300695 2-25 |