{{ name }}
Art-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikelnummer:
EAN/GTIN:
Tillverkarens nummer:
Spännhylsa D1 | 0,5-10 mm | |
fäste | SK 40 A = 160 | |
Hållare norm | ISO 7388-1 | |
Form | ADB | |
Balanseringskvalitet G vid varvtal | G 2,5 vid 25000 min-1 | |
Rundgångsnoggrannhet | ≤ 3 µm | |
Bearbetningsstrategi | HSC; HPC | |
spännvidd | 0,5 mm - 10 mm | |
utkragningslängd A-mått | 160 mm | |
Utvändig-⌀ D | 24 mm | |
Lös ER-hylsmutter nr 309618 | 16M | |
Balluffchiphål | Ja | |
Produktslag | Spänntångchuck |
Artikelnummer | 300645 16M | |
EAN/GTIN | 4062406544584 | |
Tillverkarens nummer | 300645 16M |