ER-hylschuckar Form ADB, förnicklad 16

Art-nr: 300515 16
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
på begäran
I lager
9 styck i lager
  • Hållare norm: ISO 7388-1
  • Form: ADB
  • Balanseringskvalitet G vid varvtal: G 2,5 vid 25000 min-1
  • Rundgångsnoggrannhet: ≤ 3
  • Bearbetningsstrategi: HSC

Produktdetaljer

Tekniska data

För ER-spännhylsor 16
Spännhylsa D1 0,5-10 mm
fäste SK 40 A = 70
Hållare norm ISO 7388-1
Form ADB
Balanseringskvalitet G vid varvtal G 2,5 vid 25000 min-1
Rundgångsnoggrannhet ≤ 3 µm
Bearbetningsstrategi HSC
spännvidd 0,5 mm - 10 mm
utkragningslängd A-mått 70 mm
Utvändig-⌀ D 28 mm
High Speed-reservmutter GARANT nr 309610 16
Reservmutter HOLEX nr 309580 16
Balluffchiphål Ja
Produktslag Spänntångchuck

Identifieringsnummer och klassificeringar

Artikelnummer 300515 16
EAN/GTIN 4045197945815

Benämning

Utförande:

Utvändig och invändig kona slipade. Med Balluff/RFID-chip-hål.
GARANT −
  • lugn gång tack vare hårdbearbetade skaft och finbalansering G2,5 / 25000 varv/minut.
  • optimalt korrosionsskydd genom förnicklade ytor.
  • högsta möjliga spännkraft och noggrannhet med hjälp av GARANT precisionsspännmutter.

Speciell förnickling.
GARANT −
  • Balanseringskvalitet G2,5 / 25000 varv/minut
  • Alla skaft hårdbearbetade (lugn gång!).
  • Precisionsspännmutter GARANT finbalanserad (G2,5 / 25000 varv/minut) och belagd, vilket ger hög spännkraft och lågt slitage.
  • Uppborrad genomgång.

Användningsdata:

För fastspänning av verktyg med cylindriskt skaft ispännhylsor enligt DIN 6499 − form A och B.

Leveransinnehåll:

Inklusive hylsmutter.

Specialtillbehör:

Dragtappar (AB) nr 308600308806, AB-chucknycklar nr 308820308835, ER-chucknycklar nr 309680 resp. 613300, ER-spänntänger nr 308901309449, ER-spännmuttrar nr 309615 (för tätningsbrickor), tätningsbrickor nr 309625309645 (för nr 309615).

Nedladdningar och dokument

Lämpliga produkter

Reservdelar