{{ name }}
Art-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikelnummer:
EAN/GTIN:
Tillverkarens nummer:
Spännhylsa D1 | 10 mm | |
fäste | SK 40 kort | |
Norm | DIN 6359 | |
Hållare norm | ISO 7388-1 | |
Form | ADB | |
Balanseringskvalitet G vid varvtal | G 6,3 vid 25000 min-1 | |
Rundgångsnoggrannhet | ≤ 3 µm | |
Bearbetningsstrategi | HPC | |
utkragningslängd A-mått | 50 mm | |
Utvändig-⌀ D | 35 mm | |
Reservspännskruv nr 309900 | 10 | |
Produktslag | Weldonhållare |
Artikelnummer | 300430 10 | |
EAN/GTIN | 4045197284419 | |
Tillverkarens nummer | 300430 10 |
Den här artikeln |
Rekommendationer |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|
Whistle Notch-hållare Form ADB, SK 40 kort, Spännhylsa D1: 10mm
på begäran
I lager
34 styck i lager
958,87 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
235 styck i lager
621,12 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
303 styck i lager
984,17 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
39 styck i lager
1 247,29 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
1 068 styck i lager
487,02 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
304 styck i lager
605,94 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
|
Hållare norm | ISO 7388-1 | ISO 7388-1 | ISO 7388-1 | ISO 7388-1 | ISO 7388-1 | ISO 7388-1 |
Reservspännskruv nr 309900 | 10 | 10 | 10 | 10 | 5 | 5 |
Form | ADB | ADB | ADB | ADB | AD | AD |
Norm | DIN 6359 | DIN 6359 | DIN 6359 | DIN 6359 | DIN 6359 | DIN 6359 |
Spännhylsa D1 | 10 mm | 10 mm | 10 mm | 10 mm | 10 mm | 10 mm |
Balanseringskvalitet G vid varvtal | G 6,3 vid 25000 min-1 | G 2,5 vid 25000 min-1 | G 2,5 vid 25000 min-1 | G 2,5 vid 25000 min-1 | G 6,3 vid 18000 varv/minut | G 6,3 vid 18000 varv/minut |
Bearbetningsstrategi | HPC | HPC | HPC | HPC | HPC | HPC |