{{ name }}
Art-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikelnummer:
EAN/GTIN:
Tillverkarens nummer:
Spännhylsa D1 | 16 mm | |
fäste | SK 40 kort | |
Norm | DIN 6359 | |
Hållare norm | ISO 7388-1 | |
Form | ADB | |
Kylkanalborrhål | kan inte förslutas | |
Balanseringskvalitet G vid varvtal | G 2,5 vid 25000 min-1 | |
Rundgångsnoggrannhet | ≤ 3 µm | |
Bearbetningsstrategi | HPC; HSC | |
utkragningslängd A-mått | 63 mm | |
Utvändig-⌀ D | 47,1 mm | |
⌀ D2 | 43 mm | |
Produktslag | Weldonhållare |
Artikelnummer | 300398 16 | |
EAN/GTIN | 4062406245658 | |
Tillverkarens nummer | 300398 16 |