{{ name }}
Art-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikelnummer:
EAN/GTIN:
Tillverkarens nummer:
Spännhylsa D1 | 14 mm | |
fäste | SK 50 A = 160 | |
Norm | DIN 6359 | |
Hållare norm | ISO 7388-1 | |
Form | AD | |
Balanseringskvalitet G vid varvtal | G 6,3 vid 18000 varv/minut | |
Rundgångsnoggrannhet | ≤ 3 µm | |
Bearbetningsstrategi | HPC | |
utkragningslängd A-mått | 160 mm | |
Utvändig-⌀ D | 44 mm | |
Reservspännskruv nr 309900 | 12 | |
Produktslag | Weldonhållare |
Artikelnummer | 300355 14 | |
EAN/GTIN | 4062406243302 | |
Tillverkarens nummer | 300355 14 |
Den här artikeln |
Rekommendationer |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() Weldonhållare form AD 14 mm
på begäran
I lager
52 styck i lager
1 292,12 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
121 styck i lager
1 443,39 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
12 styck i lager
1 922,42 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
10 styck i lager
2 495,99 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
22 styck i lager
1 840,48 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
8 styck i lager
990,83 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
|
fäste | SK 50 A = 160 | SK 40 A = 160 | SK 50 A = 160 | SK 50 A = 160 | SK 40 A = 160 | SK 40 A = 160 |
Hållare norm | ISO 7388-1 | ISO 7388-1 | ISO 7388-1 | ISO 7388-1 | ISO 7388-1 | ISO 7388-1 |
Utvändig-⌀ D | 44 mm | 44 mm | 44 mm | 44 mm | 44 mm | 44 mm |
Reservspännskruv nr 309900 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 |
Spännhylsa D1 | 14 mm | 14 mm | 14 mm | 14 mm | 14 mm | 14 mm |
Balanseringskvalitet G vid varvtal | G 6,3 vid 18000 varv/minut | G 2,5 vid 25000 min-1 | G 2,5 vid 25000 min-1 | G 2,5 vid 25000 min-1 | G 2,5 vid 25000 min-1 | G 6,3 vid 15000 min-1 |
Produktslag | Weldonhållare | Weldonhållare | Weldonhållare | Weldonhållare | Weldonhållare | Weldonhållare |