{{ name }}
Art-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikelnummer:
EAN/GTIN:
Tillverkarens nummer:
Spännhylsa D1 | 18 mm | |
fäste | SK 50 A = 160 | |
Norm | DIN 6359 | |
Hållare norm | ISO 7388-1 | |
Form | ADB | |
Balanseringskvalitet G vid varvtal | G 2,5 vid 25000 min-1 | |
Rundgångsnoggrannhet | ≤ 3 µm | |
Bearbetningsstrategi | HPC | |
utkragningslängd A-mått | 160 mm | |
Utvändig-⌀ D | 50 mm | |
Reservspännskruv nr 309900 | 16 | |
Produktslag | Weldonhållare |
Artikelnummer | 300351 18 | |
EAN/GTIN | 4045197830098 | |
Tillverkarens nummer | 300351 18 |
Den här artikeln |
Rekommendationer |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|
Weldonhållare form ADB med kylkanalborrhål 18 mm
på begäran
I lager
24 styck i lager
2 478,56 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
48 styck i lager
1 433,31 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
36 styck i lager
1 909,00 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
30 styck i lager
1 827,63 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
30 styck i lager
983,91 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
43 styck i lager
1 283,10 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
|
fäste | SK 50 A = 160 | SK 40 A = 160 | SK 50 A = 160 | SK 40 A = 160 | SK 40 A = 160 | SK 50 A = 160 |
Utvändig-⌀ D | 50 mm | 50 mm | 50 mm | 50 mm | 50 mm | 50 mm |
Form | ADB | ADB | ADB | ADB | AD | AD |
Norm | DIN 6359 | DIN 6359 | DIN 6359 | DIN 6359 | DIN 6359 | DIN 6359 |
Rundgångsnoggrannhet | ≤ 3 µm | ≤ 3 µm | ≤ 3 µm | ≤ 3 µm | ≤ 3 µm | ≤ 3 µm |
Spännhylsa D1 | 18 mm | 18 mm | 18 mm | 18 mm | 18 mm | 18 mm |
Balanseringskvalitet G vid varvtal | G 2,5 vid 25000 min-1 | G 2,5 vid 25000 min-1 | G 2,5 vid 25000 min-1 | G 2,5 vid 25000 min-1 | G 6,3 vid 15000 min-1 | G 6,3 vid 18000 varv/minut |