Weldonhållare form ADB med kylkanalborrhål, SK 50 A = 130, Spännhylsa D1: 32mm

Art-nr.: 300346 32
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
Individual prices for business customers after login.
på begäran
I lager
10 styck i lager

Välj variant av artikel och antal

Spännhylsa D1 (mm) Enhetspris inklusive moms
  • Norm: DIN 6359
  • Hållare norm: ISO 7388-1
  • Form: ADB
  • Balanseringskvalitet G vid varvtal: G 2,5 vid 25000 min-1
  • Rundgångsnoggrannhet: ≤ 3

Lägg till i önskelistan

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Produktdetaljer

Tekniska data

Spännhylsa D1 32 mm
fäste SK 50 A = 130
Norm DIN 6359
Hållare norm ISO 7388-1
Form ADB
Balanseringskvalitet G vid varvtal G 2,5 vid 25000 min-1
Rundgångsnoggrannhet ≤ 3 µm
Bearbetningsstrategi HPC
utkragningslängd A-mått 130 mm
Utvändig-⌀ D 72 mm
Reservspännskruv nr 309900 32
Produktslag Weldonhållare

Identifieringsnummer och klassificeringar

Artikelnummer 300346 32
EAN/GTIN 4045197830227
Tillverkarens nummer 300346 32

Benämning

Utförande:

GARANT −
Alla skaft hårdbearbetade (lugn gång!). Balanseringskvalitet G 2,5 / 25000 min-1.
Med förslutningsbara kylkanalhål.
Med Balluff/RFID-chip-hål.

Användningsdata:

För fastspänning av verktyg med weldonskaft enligt DIN 1835 B och DIN 6535 HB.

Specialtillbehör:

Dragtappar (AB) nr 308600308806, AB-chucknycklar nr 308820308835.

Nedladdningar och dokument

Jämför med liknande produkter

Den här artikeln


Rekommendationer


Weldonhållare form ADB med kylkanalborrhål, SK 50 A = 130, Spännhylsa D<sub>1</sub>: 32mm

Weldonhållare form ADB med kylkanalborrhål, SK 50 A = 130, Spännhylsa D1: 32mm

på begäran
I lager
10 styck i lager
2 393,05  SEK
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
på begäran
I lager
10 styck i lager
1 473,62  SEK
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
på begäran
I lager
2 styck i lager
1 870,36  SEK
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
på begäran
I lager
29 styck i lager
2 097,07  SEK
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
på begäran
I lager
17 styck i lager
982,41  SEK
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
på begäran
I lager
23 styck i lager
1 278,39  SEK
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
fäste SK 50 A = 130 SK 40 A = 130 SK 40 A = 130 SK 50 A = 130 SK 40 A = 130 SK 50 A = 130
Hållare norm ISO 7388-1 ISO 7388-1 ISO 7388-1 ISO 7388-1 ISO 7388-1 ISO 7388-1
Utvändig-⌀ D 72 mm 72 mm 72 mm 72 mm 72 mm 72 mm
Form ADB ADB ADB ADB AD AD
Rundgångsnoggrannhet ≤ 3 µm ≤ 3 µm ≤ 3 µm ≤ 3 µm ≤ 3 µm ≤ 3 µm
Spännhylsa D1 32 mm 32 mm 32 mm 32 mm 32 mm 32 mm
Balanseringskvalitet G vid varvtal G 2,5 vid 25000 min-1 G 2,5 vid 25000 min-1 G 2,5 vid 25000 min-1 G 2,5 vid 25000 min-1 G 6,3 vid 18000 varv/minut G 6,3 vid 18000 varv/minut

Lämpliga produkter

Tjänster & produktrådgivare

DIREKTKÖP

Logga in på ditt konto

I kundvagn

Till kundvagnen
Till kundvagnen