{{ name }}
Art-nr {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikelnummer:
EAN/GTIN:
Tillverkarens nummer:
Spännhylsa D1 | 14 mm | |
fäste | SK 50 A = 100 | |
Norm | DIN 6359 | |
Hållare norm | ISO 7388-1 | |
Form | ADB | |
Kylkanalborrhål | förslutningsbar | |
Balanseringskvalitet G vid varvtal | G 2,5 vid 25000 min-1 | |
Rundgångsnoggrannhet | ≤ 3 µm | |
Bearbetningsstrategi | HPC | |
utkragningslängd A-mått | 100 mm | |
Utvändig-⌀ D | 44 mm | |
Reservspännskruv nr 309900 | 12 | |
Produktslag | Weldonhållare |
Artikelnummer | 300341 14 | |
EAN/GTIN | 4045197762795 | |
Tillverkarens nummer | 300341 14 |