{{ name }}
Art-nr {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikelnummer:
EAN/GTIN:
Tillverkarens nummer:
Spännhylsa D1 | 16 mm | |
fäste | SK 50 A = 100 | |
Norm | DIN 6359 | |
Hållare norm | ISO 7388-1 | |
Form | AD | |
Balanseringskvalitet G vid varvtal | G 6,3 vid 18000 varv/minut | |
Rundgångsnoggrannhet | ≤ 3 µm | |
Bearbetningsstrategi | HPC | |
utkragningslängd A-mått | 100 mm | |
Utvändig-⌀ D | 48 mm | |
Reservspännskruv nr 309900 | 16 | |
Produktslag | Weldonhållare |
Artikelnummer | 300335 16 | |
EAN/GTIN | 4062406243234 | |
Tillverkarens nummer | 300335 16 |
Den här artikeln |
Rekommendationer |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() Weldonhållare form AD 16 mm
på begäran
I lager
39 styck i lager
858,70 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
9 styck i lager
858,70 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
30 styck i lager
914,27 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
|
utkragningslängd A-mått | 100 | 100 | 100 |
Form | AD | AD | AD |
Norm | DIN 6359 | DIN 6359 | DIN 6359 |
Rundgångsnoggrannhet | ≤ 3 | ≤ 3 | ≤ 3 |
Spännhylsa D1 | 16 | 16 | 16 |
Bearbetningsstrategi | HPC | HPC | HPC |
Produktslag | Weldonhållare | Weldonhållare | Weldonhållare |