{{ name }}
Art-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikelnummer:
EAN/GTIN:
Tillverkarens nummer:
Spännhylsa D1 | 25 mm | |
fäste | SK 50kort | |
Norm | DIN 6359 | |
Hållare norm | ISO 7388-1 | |
Form | ADB | |
Kylkanalborrhål | förslutningsbar | |
Balanseringskvalitet G vid varvtal | G 2,5 vid 25000 min-1 | |
Rundgångsnoggrannhet | ≤ 3 µm | |
Bearbetningsstrategi | HPC | |
utkragningslängd A-mått | 80 mm | |
Utvändig-⌀ D | 65 mm | |
Reservspännskruv nr 309900 | 25 | |
Produktslag | Weldonhållare |
Artikelnummer | 300298 25 | |
EAN/GTIN | 4045197463470 | |
Tillverkarens nummer | 300298 25 |
Den här artikeln |
Rekommendationer |
||||
---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() Weldonhållare form ADB med kylkanalborrhål 25 mm
på begäran
I lager
56 styck i lager
1 427,04 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
90 styck i lager
1 081,28 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
84 styck i lager
1 332,74 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
304 styck i lager
787,07 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
67 styck i lager
1 010,87 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
|
fäste | SK 50kort | SK 50kort | SK 50kort | SK 40 kort | SK 40 kort |
Utvändig-⌀ D | 65 mm | 65 mm | 65 mm | 65 mm | 65 mm |
Reservspännskruv nr 309900 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 |
Form | ADB | ADB | ADB | AD | AD |
Norm | DIN 6359 | DIN 6359 | DIN 6359 | DIN 6359 | DIN 6359 |
Spännhylsa D1 | 25 mm | 25 mm | 25 mm | 25 mm | 25 mm |
Bearbetningsstrategi | HPC | HPC | HPC | HPC | HPC |