{{ name }}
Art-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikelnummer:
EAN/GTIN:
Tillverkarens nummer:
Spännhylsa D1 | 20 mm | |
fäste | SK 50kort | |
Norm | DIN 6359 | |
Hållare norm | ISO 7388-1 | |
Form | ADB | |
Balanseringskvalitet G vid varvtal | G 2,5 vid 25000 min-1 | |
Rundgångsnoggrannhet | ≤ 3 µm | |
Bearbetningsstrategi | HPC | |
utkragningslängd A-mått | 63 mm | |
Utvändig-⌀ D | 52 mm | |
Reservspännskruv nr 309900 | 20 | |
Produktslag | Weldonhållare |
Artikelnummer | 300295 20 | |
EAN/GTIN | 4045197283948 | |
Tillverkarens nummer | 300295 20 |
Den här artikeln |
Rekommendationer |
||||
---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() Weldonhållare form ADB 20 mm
på begäran
I lager
108 styck i lager
948,86 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
99 styck i lager
1 283,10 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
25 styck i lager
1 189,21 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
168 styck i lager
698,50 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
81 styck i lager
931,34 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
|
fäste | SK 50kort | SK 50kort | SK 50kort | SK 40 kort | SK 40 kort |
Form | ADB | ADB | ADB | AD | AD |
Norm | DIN 6359 | DIN 6359 | DIN 6359 | DIN 6359 | DIN 6359 |
Spännhylsa D1 | 20 mm | 20 mm | 20 mm | 20 mm | 20 mm |
Balanseringskvalitet G vid varvtal | G 2,5 vid 25000 min-1 | G 2,5 vid 25000 min-1 | G 6,3 vid 25000 min-1 | G 6,3 vid 15000 min-1 | G 6,3 vid 18000 varv/minut |
Bearbetningsstrategi | HPC | HPC | HPC | HPC | HPC |
Produktslag | Weldonhållare | Weldonhållare | Weldonhållare | Weldonhållare | Weldonhållare |