• Från och med den 1/5 2025 kommer vi att byta plattform till shop.ravema.se. Läs mer

Weldonhållare form AD, SK 40 A = 130, Spännhylsa D1: 6mm

Art-nr.: 300267 6
Pris per 1 st.
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
Individuella priser för företagskunder efter inloggning.
på begäran
I lager
71 styck i lager

Välj variant av artikel och antal

Spännhylsa D1 (mm) Enhetspris inklusive moms

Tillgänglighet

  • Norm: DIN 6359
  • Hållare norm: ISO 7388-1
  • Form: AD
  • Balanseringskvalitet G vid varvtal: G 6,3 vid 18000 varv/minut
  • Rundgångsnoggrannhet: ≤ 3

Lägg till i önskelistan

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Produktdetaljer

Tekniska data

Spännhylsa D1 6 mm
fäste SK 40 A = 130
Norm DIN 6359
Hållare norm ISO 7388-1
Form AD
Balanseringskvalitet G vid varvtal G 6,3 vid 18000 varv/minut
Rundgångsnoggrannhet ≤ 3 µm
Bearbetningsstrategi HPC
utkragningslängd A-mått 130 mm
Utvändig-⌀ D 25 mm
Reservspännskruv nr 309900 6
Produktslag Weldonhållare

Identifiering och klassificering

Artikelnummer 300267 6
EAN/GTIN 4062406419370
Tillverkarens nummer 300267 6
Tillverkare Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Benämning

Utförande:

Med Balluff/RFID-chip-hål.
Alla skaft blästrade med finglaspärlor. Balanseringskvalitet G 6,3 / 18000 min-1.

Användningsdata:

För fastspänning av verktyg med weldonskaft enligt DIN 1835 B och DIN 6535 HB.

Specialtillbehör:

Dragtappar (AB) nr 308600 − 308806, AB-chucknycklar nr 308820308835.

Nedladdningar och dokument

Lämpliga produkter

Tjänster & produktrådgivare

DIREKTKÖP
Your contact person

I kundvagn

Till kundvagnen
Till kundvagnen