{{ name }}
Art-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikelnummer:
EAN/GTIN:
Tillverkarens nummer:
Spännhylsa D1 | 16 mm | |
fäste | SK 40 A = 100 | |
Norm | DIN 6359 | |
Hållare norm | ISO 7388-1 | |
Form | AD | |
Kylkanalborrhål | kan inte förslutas | |
Balanseringskvalitet G vid varvtal | G 6,3 vid 18000 varv/minut | |
Rundgångsnoggrannhet | ≤ 3 µm | |
Bearbetningsstrategi | HPC | |
utkragningslängd A-mått | 100 mm | |
Utvändig-⌀ D | 48 mm | |
Reservspännskruv nr 309900 | 16 | |
Produktslag | Weldonhållare |
Artikelnummer | 300255 16 | |
EAN/GTIN | 4062406242831 | |
Tillverkarens nummer | 300255 16 |
Den här artikeln |
Rekommendationer |
|||
---|---|---|---|---|
![]() ![]() Weldonhållare form AD med kylkanalborrhål 16 mm
på begäran
I lager
134 styck i lager
789,14 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
119 styck i lager
867,29 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
263 styck i lager
1 172,36 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
146 styck i lager
568,53 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
|
fäste | SK 40 A = 100 | SK 40 A = 100 | SK 40 A = 100 | SK 40 A = 100 |
utkragningslängd A-mått | 100 mm | 100 mm | 100 mm | 100 mm |
Utvändig-⌀ D | 48 mm | 48 mm | 48 mm | 48 mm |
Form | AD | ADB | ADB | AD |
Rundgångsnoggrannhet | ≤ 3 µm | ≤ 3 µm | ≤ 3 µm | ≤ 3 µm |
Spännhylsa D1 | 16 mm | 16 mm | 16 mm | 16 mm |
Bearbetningsstrategi | HPC | HPC | HPC | HPC |