Den här artikeln är inte längre en del av sortimentet. Om du letar efter ett alternativ, vänligen notera länkarna eller kontakta oss.

Ytspännchuck med hårdmetallbussning och kylkanalhål 10 mm

Art-nr.: 300216 10

Välj variant av artikel och antal

Spänndiameter D1 (mm) Enhetspris inklusive moms
  • Norm: DIN 6359
  • Hållare norm: ISO 7388-1; ISO 7388-1
  • Form: ADB
  • Kylkanalborrhål: förslutningsbar
  • Balanseringskvalitet G vid varvtal: G 2,5 vid 25000 min-1

Lägg till i önskelistan

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Produktdetaljer

Tekniska data

Spännhylsa D1 10 mm
fäste SK 40 kort
Norm DIN 6359
Hållare norm ISO 7388-1; ISO 7388-1
Form ADB
Kylkanalborrhål förslutningsbar
Balanseringskvalitet G vid varvtal G 2,5 vid 25000 min-1
Rundgångsnoggrannhet ≤ 3 µm
Bearbetningsstrategi HPC
utkragningslängd A-mått 50 mm
Utvändig-⌀ D 35 mm
Reservspännskruv nr 309900 5
Produktslag Weldonhållare

Identifieringsnummer och klassificeringar

Artikelnummer 300216 10
Tillverkarens nummer 300216 10

Benämning

Utförande:

Weldon-fäste med precisionsbussning av hårdmetall i spännhålet. Alla skaft hårdbearbetade (lugn gång). Med förslutningsbara kylkanalhål.

Fördel:

  • Ökad stabilitet hos spännchucken.
  • Repeterbar rundgångsnoggrannhet.
  • Lugnt, homgent spånavskiljningsljud.
  • Längre verktygsanvändningstider.

Användningsdata:

För fastspänning av verktyg med weldonskaft enligt DIN 1835 B och DIN 6535 HB.

Specialtillbehör:

Dragtappar (AB) nr 308600308806, AB-chucknycklar nr 308820308835.

Nedladdningar och dokument

Lämpliga produkter

Tjänster & produktrådgivare

DIREKTKÖP

Logga in på ditt konto

I kundvagn

Till kundvagnen
Till kundvagnen