{{ name }}
Art-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikelnummer:
EAN/GTIN:
Tillverkarens nummer:
Spännhylsa D1 | 8 mm | |
fäste | SK 30 kort | |
Norm | DIN 6359 | |
Hållare norm | ISO 7388-1 | |
Form | ADB | |
Kylkanalborrhål | förslutningsbar | |
Balanseringskvalitet G vid varvtal | G 2,5 vid 25000 min-1 | |
Rundgångsnoggrannhet | ≤ 3 µm | |
Bearbetningsstrategi | HPC | |
utkragningslängd A-mått | 50 mm | |
Utvändig-⌀ D | 28 mm | |
Reservspännskruv nr 309900 | 8 | |
Produktslag | Weldonhållare |
Artikelnummer | 300048 8 | |
EAN/GTIN | 4045197944139 | |
Tillverkarens nummer | 300048 8 |
Den här artikeln |
Rekommendationer |
|
---|---|---|
Weldonhållare form ADB med kylkanalborrhål, SK 30 kort, Spännhylsa D1: 8mm
på begäran
I lager
37 styck i lager
844,60 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
67 styck i lager
550,88 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
|
utkragningslängd A-mått | 50 mm | 50 mm |
Utvändig-⌀ D | 28 mm | 28 mm |
Reservspännskruv nr 309900 | 8 | 8 |
Norm | DIN 6359 | DIN 6359 |
Spännhylsa D1 | 8 mm | 8 mm |
Bearbetningsstrategi | HPC | HPC |
Produktslag | Weldonhållare | Weldonhållare |