Gängsvarvstål höger motsvarande DIN 282 (ISO 12) 16 mm

Art-nr: 297155 16
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
på begäran
I lager
208 styck i lager

Välj variant av artikel och antal

skaftstorlek (mm) Enhetspris inklusive moms

Lägg till i artikellistan

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Produktdetaljer

Tekniska data

skaftstorlek 16 mm
Skärmaterial P20/K25
totallängd 125 mm
Produktslag Svarvstål

Identifieringsnummer och klassificeringar

Artikelnummer 297155 16
EAN/GTIN 4045197521415
Tillverkarens nummer 297155 16

Benämning

Utförande:

Hartmetall − stålskaft med 700−800 N/mm2 hållfasthet och fräst, plan släppningssida. Bestyckade med diamantslipade vändskär av hårdmetall. Vinklarna på skären är precisionsslipade. Alla svarvstål levereras med vassa skäreggar. Genom att bryna eggen på skäret går det att öka skärkilens livslängd. Hur stor del av skäreggen som behöver brynas beror på bearbetningsförhållandena. Vid grovbearbetning och intermittent bearbetning är det mycket viktigt att skären bryns.
Bestyckade med diamantslipade vändskär av hårdmetall.

Användningsdata:

P20/K25 för bearbetning av stål och gjutjärn.
M20 för allmän bearbetning av rostfria stål.

Observera:

Vid grovbearbetning och intermittent bearbetning bör eggen dras av med ett handbryne av borkarbid (nr 558812).

Nedladdningar och dokument

Tjänster & produktrådgivare

DIREKTKÖP

Logga in på ditt konto

I kundvagn

Till kundvagnen
Till kundvagnen