Avstickningsstål höger motsvarande DIN 4981 (ISO 7), M20, skafthöjd: 12mm

Art-nr.: 297030 12
Price per 1 st.
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
Individuella priser för företagskunder efter inloggning.
på begäran
I lager
318 styck i lager

Välj variant av artikel och antal

skafthöjd (mm) Enhetspris inklusive moms

Tillgänglighet

Lägg till i önskelistan

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Produktdetaljer

Tekniska data

Skärmaterial M20
totallängd 100 mm
Skafthöjd h 12 mm
Skaftbredd b 8 mm
eggbredd 3 mm
Produktslag Svarvstål

Identifieringsnummer och klassificeringar

Artikelnummer 297030 12
EAN/GTIN 4045197885531
Tillverkarens nummer 297030 12
Manufacturer Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Benämning

Utförande:

Bestyckade med diamantslipade vändskär av hårdmetall.

Användningsdata:

P20/K25 för bearbetning av stål och gjutjärn.
M20 för allmän bearbetning av rostfria stål.

Observera:

Vid grovbearbetning och intermittent bearbetning bör eggen dras av med ett handbryne av borkarbid (nr 558812).

Nedladdningar och dokument

Tjänster & produktrådgivare

DIREKTKÖP

Logga in på ditt konto

I kundvagn

Till kundvagnen
Till kundvagnen