Rakt, spetsigt svarvstål neutral motsvarande DIN 4955 12 mm

Art-nr: 296500 12
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
på begäran
I lager
21 styck i lager

Produktdetaljer

Tekniska data

skaftstorlek 12 mm
Skärmaterial HSS E
totallängd 110 mm
Produktslag Svarvstål

Identifieringsnummer och klassificeringar

Artikelnummer 296500 12
EAN/GTIN 4045197189592

Benämning

Utförande:

Alla storlekar svetsade.

Användningsdata:

Universellt användbar, medelhöga skärhastigheter.
HSS/E − På alla svarvar i styckvis tillverkning och serietillverkning. Dessa svarvstål har hög skärprestanda och är okänsliga för brott, även vid stora spåndjup, intermittent bearbetning och för material med hög draghållfasthet.

Nedladdningar och dokument

Tjänster & produktrådgivare

Du kanske också är intresserad av

Skapa ny artikelkod

Ändra artikelkod

Med hjälp av artikelkoder kan du registrera dina interna artikelnummer i eShop.

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Lägg till i artikellistan

    DIREKTKÖP

    Logga in på ditt konto

    I kundvagn

    Till kundvagnen
    Till kundvagnen