Svarvstål höger motsvarande DIN 4971 (ISO 1), M20, skaftstorlek: 25mm

Art-nr.: 296030 25
Price per 1 st.
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
Individuella priser för företagskunder efter inloggning.
på begäran
I lager
35 styck i lager

Välj variant av artikel och antal

skaftstorlek (mm) Enhetspris inklusive moms

Tillgänglighet

Lägg till i önskelistan

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Produktdetaljer

Tekniska data

skaftstorlek 25 mm
Skärmaterial M20
totallängd 140 mm
Produktslag Svarvstål

Identifiering och klassificering

Artikelnummer 296030 25
EAN/GTIN 4045197884688
Tillverkarens nummer 296030 25
Tillverkare Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Benämning

Utförande:

Bestyckade med diamantslipade vändskär av hårdmetall.

Användningsdata:

P20/K25 för bearbetning av stål och gjutjärn.
M20 för allmän bearbetning av rostfria stål.

Observera:

Vid grovbearbetning och intermittent bearbetning bör eggen dras av med ett handbryne av borkarbid (nr 558812).

Nedladdningar och dokument

Tjänster & produktrådgivare

DIREKTKÖP

Logga in på ditt konto

I kundvagn

Till kundvagnen
Till kundvagnen