{{ name }}
Art-nr {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikelnummer:
EAN/GTIN:
Tillverkarens nummer:
Radiefräsning | framåt | |
Sort | HB7525 | |
Primäranvändning | UNI | |
Skärförhållande | snitt intermittent | |
s | 3,18 mm | |
l | 15 mm | |
d | 9,52 mm | |
Matning f | 0,1 - 0,4 mm/v | |
Skärhastighet vc primär användning | 110 m/min - 390 m/min | |
Produktslag | Vändskär för svarvning |
Artikelnummer | 294510 1 | |
EAN/GTIN | 4062406706555 | |
Tillverkarens nummer | 294510 1 |