{{ name }}
Art-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikelnummer:
EAN/GTIN:
Tillverkarens nummer:
⌀ d | 32 mm | |
Skaftdiameter DS | 16 mm | |
Profillängd tmax | 31 (upp till nyckelvidd 8) mm; 20 (från nyckelvidd 10) mm | |
L | 32 mm | |
Huvudängd L1 | 40,5 mm | |
Skaftlängd Ls | 19 mm | |
Produktslag | Spår- och profilfogverktyg |
Artikelnummer | 293105 16 | |
EAN/GTIN | 4062406560959 | |
Tillverkarens nummer | 293105 16 | |
Tillverkare | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |