Kolv för Torx® ⌀ d = 16 mm TX60 mm

Art-nr: 293066 TX60
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
på begäran
I lager
9 styck i lager

Välj variant av artikel och antal

Torx®-profil (mm) Enhetspris inklusive moms

Lägg till i artikellistan

    Dela den här produkten

    eller kopiera den här länken

    Produktdetaljer

    Tekniska data

    Torx®-profil TX60
    Profil Torx®
    L 7,5 mm
    L1 40 mm
    Tolerans - 0,015 till + 0,015 mm
    ⌀ d 16 mm
    Torx® Tumling ytterdiameter 13,42 mm
    förborrningshål-⌀ 9,9 mm
    Skärmaterial HSS
    Beläggning TiN
    Produktslag Spår- och profilfogverktyg

    Identifieringsnummer och klassificeringar

    Artikelnummer 293066 TX60
    EAN/GTIN 4045197947673
    Tillverkarens nummer 293066 TX60

    Benämning

    Utförande:

    Med TiN-beläggning.

    Användningsdata:

    För tillverkning av profiler i ett enda moment.

    Passar till:

    Hållare för profildrivare nr 293020293079.

    Anmärkning:

    • Specialstorlekar och specialprofiler på förfrågan.
    • Detaljerade tillämpningsriktvärden finns i vår app ToolScout.

    Nedladdningar och dokument

    Lämpliga produkter

    Verktygshållare

    Tjänster & produktrådgivare

    DIREKTKÖP

    Logga in på ditt konto

    I kundvagn

    Till kundvagnen
    Till kundvagnen