{{ name }}
Art-nr {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikelnummer:
EAN/GTIN:
Tillverkarens nummer:
Torx®-profil | TX6 | |
Profil | Torx® | |
L | 1,7 mm | |
L1 | 25 mm | |
Tolerans | 0,0 - +0,01 mm | |
⌀ d | 12 mm | |
Torx® Tumling ytterdiameter | 1,76 mm | |
förborrningshål-⌀ | 1,3 mm | |
Skärmaterial | HSS | |
Beläggning | TiN | |
Produktslag | Spår- och profilfogverktyg |
Artikelnummer | 293063 TX6 | |
EAN/GTIN | 4045197947420 | |
Tillverkarens nummer | 293063 TX6 |