{{ name }}
Art-nr {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikelnummer:
EAN/GTIN:
Tillverkarens nummer:
Torx®-profil | TX45 | |
Profil | Torx® | |
L | 5,5 mm | |
L1 | 25 mm | |
Tolerans | - 0,01 till + 0,01 mm | |
⌀ d | 12 mm | |
Torx® Tumling ytterdiameter | 8 mm | |
förborrningshål-⌀ | 5,8 mm | |
Skärmaterial | HSS | |
Beläggning | TiN | |
Produktslag | Spår- och profilfogverktyg |
Artikelnummer | 293063 TX45 | |
EAN/GTIN | 4045197947529 | |
Tillverkarens nummer | 293063 TX45 |