Fyrkantdrivare metrisk ⌀ d = 16 mm, TiN, Fyrkant: 20mm

Art-nr.: 293056 20
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
på begäran
I lager
6 styck i lager

Välj variant av artikel och antal

Fyrkant (mm) Enhetspris inklusive moms

Lägg till i önskelistan

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Produktdetaljer

Tekniska data

nyckelvidd 20 mm
Profil Fyrkant
L 32 mm
L1 40 mm
Tolerans + 0,18 till + 0,21 mm
⌀ d 16 mm
Skärmaterial HSS
Beläggning TiN
Produktslag Spår- och profilfogverktyg

Identifieringsnummer och klassificeringar

Artikelnummer 293056 20
EAN/GTIN 4045197947277
Tillverkarens nummer 293056 20

Benämning

Utförande:

Med TiN-beläggning.

Användningsdata:

För tillverkning av profiler i ett enda moment.

Passar till:

Hållare för profildrivare nr 293020293079.

Anmärkning:

  • Specialstorlekar och specialprofiler på förfrågan.
  • Detaljerade tillämpningsriktvärden finns i vår app ToolScout.

Tillverkning av fyrkantprofiler > 9 mm rekommenderas bara i lättspånade material (högre materialavverkning).

Nedladdningar och dokument

Lämpliga produkter

Tjänster & produktrådgivare

DIREKTKÖP

Logga in på ditt konto

I kundvagn

Till kundvagnen
Till kundvagnen