Fyrkantdrivare metrisk ⌀ d = 12 mm 6 mm

Art-nr: 293054 6
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
Vill du beställa mer än en artikel? Till snabbinloggning
på begäran
I lager
45 styck i lager

Välj variant av artikel och antal

Fyrkant (mm) Enhetspris inklusive moms

Lägg till i artikellistan

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Produktdetaljer

Tekniska data

nyckelvidd 6 mm
Profil Fyrkant
L 13 mm
L1 25 mm
Tolerans + 0,08 till + 0,1 mm
⌀ d 12 mm
Matning f i rostfritt stål < 900 N/mm2 0,06 mm
Skärmaterial HM
Beläggning WC/C
Produktslag Spår- och profilfogverktyg

Identifieringsnummer och klassificeringar

Artikelnummer 293054 6
EAN/GTIN 4067263013877
Tillverkarens nummer 293054 6

Benämning

Utförande:

Med högkapacitetsbeläggning (volframkarbid/kol). Optimerad geometri hos eggen (hålkälform) för profilupprymning i rostfria stål.

Användningsdata:

För tillverkning av profiler i ett enda arbetsmoment.

Passar till:

Profilhållare nr 293020293026; 293070293076; 293030; 293033.

Anmärkning:

  • Specialstorlekar och specialprofiler på förfrågan.
  • Detaljerade tillämpningsriktvärden finns i vår app ToolScout.

Nedladdningar och dokument

Tjänster & produktrådgivare

DIREKTKÖP

Logga in på ditt konto

I kundvagn

Till kundvagnen
Till kundvagnen