{{ name }}
Art-nr {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikelnummer:
EAN/GTIN:
Tillverkarens nummer:
nyckelvidd | 5 mm | |
Profil | Fyrkant | |
L | 11 mm | |
L1 | 18 mm | |
Tolerans | + 0,08 till + 0,1 mm | |
⌀ d | 8 mm | |
Matning f i rostfritt stål < 900 N/mm2 | 0,06 mm | |
Skärmaterial | HM | |
Beläggning | WC/C | |
Produktslag | Spår- och profilfogverktyg |
Artikelnummer | 293051 5 | |
EAN/GTIN | 4067263013846 | |
Tillverkarens nummer | 293051 5 |