{{ name }}
Art-nr {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikelnummer:
EAN/GTIN:
Tillverkarens nummer:
nyckelvidd | 6 mm | |
Profil | sexkant | |
L | 7 mm | |
L1 | 10 mm | |
Tolerans | + 0,13 till + 0,16 mm | |
⌀ d | 5 mm | |
Skärmaterial | HSS | |
Beläggning | TiN | |
Produktslag | Spår- och profilfogverktyg |
Artikelnummer | 293049 6 | |
EAN/GTIN | 4062406129149 | |
Tillverkarens nummer | 293049 6 |