Sexkantdrivare metrisk ⌀ d = 16 mm 4,5 mm

Art-nr: 293046 4,5
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
på begäran
I lager
37 styck i lager

Välj variant av artikel och antal

sexkant (mm) Enhetspris inklusive moms

Lägg till i artikellistan

    Dela den här produkten

    eller kopiera den här länken

    Produktdetaljer

    Tekniska data

    nyckelvidd 4,5 mm
    Profil sexkant
    L 7,5 mm
    L1 40 mm
    Tolerans + 0,09 till + 0,12 mm
    ⌀ d 16 mm
    Skärmaterial HSS
    Beläggning TiN
    Produktslag Spår- och profilfogverktyg

    Identifieringsnummer och klassificeringar

    Artikelnummer 293046 4,5
    EAN/GTIN 4062406129170
    Tillverkarens nummer 293046 4,5

    Benämning

    Utförande:

    Med TiN-beläggning.

    Användningsdata:

    För tillverkning av profiler i ett enda moment.

    Passar till:

    Hållare för profildrivare nr 293020293079.

    Anmärkning:

    • Specialstorlekar och specialprofiler på förfrågan.
    • Detaljerade tillämpningsriktvärden finns i vår app ToolScout.

    Nedladdningar och dokument

    Lämpliga produkter

    Verktygshållare

    Tjänster & produktrådgivare

    DIREKTKÖP

    Logga in på ditt konto

    I kundvagn

    Till kundvagnen
    Till kundvagnen