Toolholder for metric profile broaching tools ⌀ d = 16 mm, Shank ⌀ DS: 20mm

Art-nr.: 293026 20
Price per 1 Piece
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
Individuella priser för företagskunder efter inloggning.
på begäran
I lager
41 styck i lager

Välj variant av artikel och antal

Shank ⌀ DS (mm) Enhetspris inklusive moms

Tillgänglighet

Lägg till i önskelistan

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Produktdetaljer

Tekniska data

Varren ⌀ DS 20 mm
L 76 mm
Varren pituus Ls 50 mm
⌀ d 16 mm
⌀ D 58 mm
Varsityyppi Plain shank
Through-coolant no
Type of product Keyway broaching and profile slotting tool

Identifiering och klassificering

Artikelnummer 293026 20
EAN/GTIN 4045197945983
Tillverkarens nummer 293026 20
Tillverkare Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Benämning

Sopii:

CNC-koneet ja perinteiset koneet.

Erikoistarvike:

Kohdistusapuväline (nro 293000) ja otsareikäavain (nro 293006).
Vääntiölehdet MK-varsiin on tilattavissa nrolla 293008 kokoina MK2, MK3 ja MK4.

Ohje:

  • Huom: Valitse aina sopiva työntimen ⌀.
  • Muita varsiliitäntäversioita saatavissa pyynnöstä.

Nedladdningar och dokument

Lämpliga produkter

Tjänster & produktrådgivare

DIREKTKÖP

Logga in på ditt konto

I kundvagn

Till kundvagnen
Till kundvagnen